項目 | 公用泵 |
安培 | 8.0 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 16 @ 60英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 17.5-14 GPM @ 50-70英尺 |
繩 | 20英尺 |
責任 | 斷斷續續的 |
水的GPM @ 1英尺 頭 | 23.5 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 22.5 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 22 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 21.5 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 21 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 20 |
水的GPM @ 35英尺 頭 | 19 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 18 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 23 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 17 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 16 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 13 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 11 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 7 |
身高 | 8" |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 熱塑性 |
葉輪類型 | 已提交 |
進口 | 3機構/ 4“ |
入口壓力 | 50 PSI |
總長: | 11“ |
最高 頭 | 115英尺 |
最高 液體溫度 | 120 F |
最大。 壓力 | 50 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | Nema 1 |
電機類型 | AC |
資訊插座&面板 | 3機構/ 4“ |
段落 | 1 |
RPM | 6000 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 碳/陶瓷 |
密封類型 | 機械墨盒 |
服務因素 | 1 |
手柄材料 | 碳陶瓷 |
吸程 | 15英尺 |
類別 | 自吸 |
電壓 | 115 |
接液材料 | 塑料,鑄鐵,黃銅 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 7.81 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 安培 | 水的GPM @ 10英尺 頭 | 葉輪材質 | 最高 液體溫度 | 電機類型 | RPM | 手柄材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-0005 | 塑料 | 6 AC | 47 | 塑料 | 104學位F. | PSC | 3450 | 不銹鋼 | 新台幣20,335元 |