項目 | 公用泵 |
安培 | 6 AC |
基礎材料 | 塑料 |
線長 | 9ft。 |
直徑 | 8" |
排放NPT | 2" |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 47 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 36 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 25 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 5 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 55 |
身高 | 14.5“ |
住房 | 塑料 |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 塑料 |
絕緣級別 | B |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最大頭 | 34英尺 |
最小坑坑直徑 | 8" |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
熱保護 | 是 |
頂級材料 | 塑料 |
類別 | 實用 |
UPC | 053514289775 |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 8.35 |
船高(厘米) | 47.24 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 安培 | 水的GPM @ 10英尺 頭 | 葉輪材質 | 最高 液體溫度 | 電機類型 | RPM | 手柄材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314-0002 | 鑄鐵 | 8.0 | 22.5 | 熱塑性 | 120 F | AC | 6000 | 碳陶瓷 | 新台幣21,150元 |