項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 15 |
基礎材料 | 303不銹鋼 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 15ft。 |
直徑 | 12.875“ |
排放NPT | 2" |
出料口尺寸 | 2“ -NPT |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 124 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 108 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 91 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 75 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 56 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 2 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 140 |
身高 | 21.187“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/2 |
葉輪材質 | 青銅 |
最高 迪亞 固體 | 2" |
最高 頭 | 42英尺 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最高 溫度 | 130學位F. |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 密封,注油 |
偏離點 | 5" |
在點上 | 14-3 / 4“ |
段落 | 1 |
泵類型 | 手動操作 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 碳/陶瓷 |
軸封 | 碳/陶瓷 |
開關類型 | 與機身相同顏色 |
熱保護 | 是 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
UPC | 053514093655 |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 39.46 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 安培 | 基礎材料 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M267 | 10 | 10.4 | 303不銹鋼 | - | - | - | 128 | 14 9機構/ 32“ | 新台幣27,785元 | ||
M282 | 33 | 10.3 | 303不銹鋼 | 5 | - | - | 130 | 18 13機構/ 16“ | 新台幣55,991元 | ||
D284 | 106 | 8.9 | 303不銹鋼 | 72 | 42 | - | 179 | 18 13機構/ 16“ | 新台幣63,184元 | ||
M292 | 91 | 15 | 303不銹鋼 | 75 | 56 | 10 | 140 | 19 5機構/ 16“ | 新台幣62,218元 | ||
M264 | - | 9.4 | 聚丙烯 | - | - | - | 90 | 14.75“ | 新台幣24,642元 | ||
N264 | - | 9.4 | 聚丙烯 | - | - | - | 90 | 14.75“ | 新台幣22,202元 | ||
E264 | - | 4.7 | 聚丙烯 | - | - | - | 90 | 14.75“ | 新台幣27,548元 |