得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 迴路夾 |
夾緊直徑 | 2" |
塗層材料 | PVC |
顏色 | 黑色 |
坐墊類型 | PVC |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 鐵件 |
安裝孔直徑 | 17機構/ 32“ |
溫度。 範圍 | -25 F至+160 F |
厚度 | 3機構/ 64“ |
管尺寸 | 2" |
類別 | 乙烯基浸 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |