得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | U型螺栓 |
完 | 鋅 |
管道尺寸 | 3" |
內部長度 | 4-35/64 |
內寬 | 4" |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 5 3機構/ 64“ |
管道尺寸 | 3" |
螺紋長度 | 1 13機構/ 32“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
類別 | 氣墊 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |