項目 | 防回流器 |
主體材料 | 青銅 |
相容性測試 | IAPMO R 和 T 的 NSF/ANSI 372,NSF 列出的標準 61,附錄 G |
連線設定 | 核不擴散條約 |
身高 | 6" |
總長: | 10.75“ |
最大。 壓力 | 175 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
產品數據表 | zurn-12-975xl2.pdf |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
信號寬度 | 4.25“ |
船重(kg) | 2.66 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 20.07 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-740F | 3 1機構/ 4“ | 1" | 150 PSI | 130度 | 33 至 130 華氏度 | 1" | 新台幣3,803元 | ||
12-975XLST | - | - | - | - | - | - | 新台幣62,883元 | ||
34-350FT | - | - | - | - | - | - | 新台幣5,263元 | ||
38-740 | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,875元 |