項目 | 排水 |
顏色/表面處理 | 不銹鋼 |
連線設定 | 多邊核不擴散條約 |
排水材料 | 不銹鋼 |
網格材質 | 不銹鋼 |
進/出口 | 3輸入。 |
總長: | 2 9機構/ 16“ |
材料 | 不銹鋼 |
管徑 | 3" |
類別 | 廁 |
UPC | 670240542563 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7326908588 |
產品 | 型號 | 顏色/表面處理 | 連線設定 | 身高 | 總長: | 材料 | 管徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD2350-PV4 | 黑色 | 溶劑焊 | 5.75“ | 9" | PVC和鑄鐵 | 4" | 地燈 | 新台幣942元 | ||
FD2200-PV3 | 白色 | 溶劑焊 | - | 2 9機構/ 16“ | PVC | 3" | 地燈 | 新台幣902元 | ||
FD2380-PVC | 白色 | 溶劑焊 | 2.75 | 6" | PVC | 3 | 地燈 | 新台幣247元 | ||
RD2150-SS6 | - | 墊片 | - | - | - | - | - | 新台幣5,478元 |