項目 | 沖洗管 |
適合品牌 | 祖恩 |
適用於Grainger產品編號 | 38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72 |
用於Mfr。 型號編號 | ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS |
進口 | 1-1 / 2“ |
尺寸 | 1 1 / 2 x 9” |
類別 | 真空破碎機 |
UPC | 670240414198 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
P6000-3-A-AA-CP | 1 1 / 2 x 24” | 新台幣1,049元 |