項目 | 沖洗管 |
適合品牌 | 祖恩 |
適用於Grainger產品編號 | 38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72 |
用於Mfr。 型號編號 | ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS |
進口 | 1-1 / 8“ |
尺寸 | 1 1 / 4 x 9” |
類別 | 真空破碎機 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 適用於Grainger產品編號 | 用於Mfr。 型號編號 | 進口 | 項目 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6003-A-AA-CP | 38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84 | ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC | 3機構/ 4“ | 沖洗管 | 3/4 x 9英寸 | 真空破碎機 | 新台幣1,435元 | ||
P6000-30-A-AA-CP | - | - | 1.5“ | 沖洗管真空破碎機 | 30“ | 沖洗閥 | 新台幣3,136元 |