項目 | PEX管 |
顏色 | 橙色 |
內部Dia。 | 0.0475 |
總長: | 300ft。 |
材料 | 聚乙烯 鋁 - 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最小 彎曲半徑 | 3.75“ |
外直徑。 | 0.625“ |
PEX尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 33至180 F |
類別 | 氧氣屏障 |
室壁厚度 | 0.07“ |
船重(kg) | 9.73 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 3917390010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | PEX尺寸 | 顏色 | 內部Dia。 | 類別 | 室壁厚度 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6PC100X | 1.25“ | 白色 | 1.054 | 20的“X 31” | 0.153“ | 100ft。 | 聚乙烯 | 100 PSI | 新台幣19,541元 | ||
Q7PC100X | 1.5“ | 白色 | 1.249 | 20的“X 31” | 0.181“ | 100ft。 | 聚乙烯 | 100 PSI | 新台幣27,523元 | ||
Q8PC100X | 2" | 白色 | 1.629 | 20的“X 31” | 0.236“ | 100ft。 | 聚乙烯 | 100 PSI | 新台幣43,027元 | ||
Q4PAP300X | 3機構/ 4“ | 橙色 | 0.671 | 氧氣屏障 | 0.097“ | 300ft。 | 聚乙烯 鋁 - 聚乙烯 | 80 PSI | 新台幣36,746元 | ||
Q5PAP100X | 1" | 橙色 | 0.862 | 氧氣屏障 | 0.125“ | 100ft。 | 聚乙烯 鋁 - 聚乙烯 | 80 PSI | 新台幣19,271元 | ||
Q4PC100X紅色 | 3機構/ 4“ | 紅 | 0.671 | 20的“X 31” | 0.097“ | 100ft。 | 聚乙烯 | 100 PSI | 新台幣5,550元 | ||
Q4PC300X紅色 | 3機構/ 4“ | 紅 | 0.671 | 20的“X 31” | 0.097“ | 300ft。 | 聚乙烯 | 100 PSI | 新台幣16,651元 |