項目 | PEX管 |
顏色 | 藍色 |
內部Dia。 | 0.0475 |
總長: | 500ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最小 彎曲半徑 | 3.75“ |
外直徑。 | 0.625“ |
PEX尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 33至180 F |
類別 | 20的“X 31” |
室壁厚度 | 0.07“ |
船重(kg) | 12.09 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 99.06 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | PEX尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC300X藍色 | 0.0475 | 300ft。 | 3.75“ | 0.625“ | 1機構/ 2“ | 0.07“ | 新台幣8,172元 | |
Q4PC300X藍色 | 0.671“ | 300ft。 | 5.25“ | 0.875“ | 3機構/ 4“ | 0.097“ | 新台幣14,341元 | |
Q3PC100X藍色 | 0.0475 | 100ft。 | 3.75“ | 0.625“ | 1機構/ 2“ | 0.07“ | 新台幣2,817元 | |
Q4PC100X藍色 | 0.671 | 100ft。 | 5.25“ | 0.875“ | 3機構/ 4“ | 0.097“ | 新台幣4,780元 | |
Q4PC500X藍色 | 0.671 | 500ft。 | 5.25“ | 0.875“ | 3機構/ 4“ | 0.097“ | 新台幣23,902元 | |
Q5PC100X藍色 | 0.862 | 100ft。 | 6.75“ | 1-0.125“ | 1" | 0.125“ | 新台幣7,923元 | |
Q5PC300X藍色 | 0.862 | 300ft。 | 6.75“ | 1-0.125“ | 1" | 0.125“ | 新台幣35,436元 |