項目 | PEX管 |
顏色 | 紅 |
內部Dia。 | 0.0475 |
總長: | 500ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最小 彎曲半徑 | 3.75“ |
外直徑。 | 0.625“ |
PEX尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 33至180 F |
類別 | 20的“X 31” |
室壁厚度 | 0.07“ |
船重(kg) | 12.33 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 99.06 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
Q3PC100X紅色 | 100ft。 | 新台幣2,616元 | ||
Q3PC300X紅色 | 300ft。 | 新台幣8,172元 |