項目 | PEX管 |
顏色 | 紅 |
內部Dia。 | 0.862 |
總長: | 300ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最小 彎曲半徑 | 6.75“ |
外直徑。 | 1-0.125“ |
PEX尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | 33至180 F |
類別 | 20的“X 31” |
室壁厚度 | 0.125“ |
船重(kg) | 24.95 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 109.22 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
答:是的,尋求較短長度 PEX 管的客戶可以選擇 Zurn Q5PC100XRED PEX 管。該管子的長度為 100 英尺。它採用聚乙烯結構,具有結構剛性和防漏操作。該管的壁厚為 0.125 英寸,增加了安全性和效率。
A.
A.
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
Q5PC100X紅色 | 100ft。 | 新台幣7,816元 |