項目 | 球閥 |
球材質 | 塑料 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 塑料 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | PEX x FNPT |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | 槓桿 |
軟管ID | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 250磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 12的“X 50.75” |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | EPDM |
閥桿材料 | 聚合物 |
閥桿類型 | 12的“X 51” |
溫度。 範圍 | 33度至200度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | CN |