項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
連接類型 | PEX |
最大。 壓力 | 80 PSI |
PEX尺寸 | 2" |
管道尺寸 | 2" |
溫度。 範圍 | 33度至200度F |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | PEX尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQE66GX | 低鉛黃銅 | PEX | 1.25“ | 1.25“ | 新台幣1,287元 | ||
QQE77GX | 低鉛黃銅 | PEX | 1.5“ | 1.5“ | 新台幣1,655元 | ||
QQE33BSGX | 低鉛黃銅 | PEX x女旋轉 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣428元 | ||
QQPE33X | 多元合金 | PEX | 1機構/ 2“ | 1 / 2“x 1 / 2” | 新台幣54元 | ||
QQPE33BSX | 多元合金 | PEX x女旋轉 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣133元 | ||
QQPE44X | 多元合金 | PEX | 3機構/ 4“ | 3 / 4“x 3 / 4” | 新台幣82元 | ||
QQPE43X | 多元合金 | PEX | 3 / 4“x 1 / 2” | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣78元 |