項目 | T恤 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
連接類型 | PEX |
最大。 壓力 | 80 PSI |
PEX尺寸 | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 3/4英寸 |
管道尺寸 | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 3/4英寸 |
溫度。 範圍 | 33度至200度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | CN |
型號 | PEX尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
QQT663GX | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 2英寸 | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 2英寸 | 新台幣1,510元 | |
QQT666GX | 1.25“ | 1.25“ | 新台幣1,454元 | |
QQT774GX | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 2英寸 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣1,547元 | |
QQT775GX | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸 | 新台幣1,547元 | |
QQT777GX | 1.5“ | 1.5“ | 新台幣1,774元 | |
QQT885GX | 2“x 2”X 1“ | 2“x 2”X 1“ | 新台幣5,270元 | |
QQT888GX | 2" | 2" | 新台幣5,275元 |