項目 | PEX 和管道適配器 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
連接類型 | PEX x FNPT不旋轉 |
最大。 壓力 | 80 PSI |
PEX尺寸 | 1.5“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | 33度至200度F |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | PEX尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMC66GX | 低鉛黃銅 | PEX x MNPT | 1.25“ | 1.25“ | 新台幣1,103元 | ||
QQMC77GX | 低鉛黃銅 | PEX x MNPT | 1.5“ | 1.5“ | 新台幣1,091元 | ||
QQMC88GX | 低鉛黃銅 | PEX x MNPT | 2" | 2" | 新台幣3,517元 | ||
QQUFC66GX | 低鉛黃銅 | PEX x FNPT不旋轉 | 1.25“ | 1.25“ | 新台幣1,286元 | ||
QQPSFC55X | 多元合金 | PEX x女旋轉 | 1" | 1" | 新台幣315元 | ||
QQPMC33X | 多元合金 | PEX x MNPT | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣53元 | ||
QQPMC34X | 多元合金 | PEX x MNPT | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣78元 |