項目 | 棉絨攔截器 |
連接類型 | 螺紋IP |
完 | 粉末塗層搪瓷 |
流量 | 30 PSI |
材料 | 皮棉 |
總深度 | 13“ |
總高度 | 16.5“ |
總寬度 | 17“ |
管道尺寸 | 2" |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 41.91 |
船長(厘米) | 43.82 |
船寬(厘米) | 43.82 |
原產地 | US |
A. 建議定期清潔攔截器,以保持最佳效能並防止阻塞。目視檢查可以幫助確定何時需要清潔。
A. 主要因素包括廢水流量、油脂產生量、商業廚房的規模。選擇能夠充分處理潤滑脂負載而不會導致溢出或積聚的容量至關重要。
A. 如果該油脂攔截器溢出,則可能表示攔截器已滿,需要立即處理。在這種情況下,應清空、清潔攔截器並檢查是否有任何可能導致溢出的損壞或阻塞。