項目 | 浴室水槽套件 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 4" |
主體材料 | 玻璃中國 |
碗深 | 7.5“ |
碗形 | D形 |
碗尺寸 | 16-1/2" x 10-1/4" |
顏色 | 白色 |
排水口 | 1.25“ |
水龍頭操作 | 傳感器 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 1 |
站點數 | 1 |
總高度 | 11.5“ |
總長度 | 20“ |
總寬度 | 18.25“ |
住宅/商業 | 商鋪 |
側面飛濺 | 是 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 22.23 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 67.06 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 6910100030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 背部飛濺 | 碗深 | 孔數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 側面飛濺 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5354.119.1.07.00.00 | 壁燈 | 是 | 7" | 3 | 7" | 19.5“ | 17.13“ | 沒有 | 新台幣15,404元 | ||
Z5344.525.3.07.00.6 | 壁燈 | 是 | 7.5“ | 3 | 10“ | 20“ | 18.25“ | 是 | 新台幣15,953元 | ||
Z5358.530.1.07.00.00 | 壁燈 | 是 | 7" | 3 | 7" | 19.5“ | 17.13“ | 沒有 | 新台幣13,026元 | ||
Z5354.660.1.07.00.0 | 壁燈 | 是 | 7" | 3 | 7" | 19.5“ | 17.13“ | 是 | 新台幣22,542元 | ||
Z5344.520.1.07.00.0 | 壁燈 | 是 | 7.5“ | 3 | 10“ | 20“ | 18.25“ | 是 | 新台幣14,650元 | ||
Z5118.530.1.07.00.00 | 檯面 | 沒有 | 8.875“ | 3 | 9.375“ | 20.5“ | 17.25“ | 沒有 | 新台幣13,600元 |