項目 | 沖洗閥 |
連接位置 | 頂級土豆 |
完 | Chrome瀏覽器 |
夾具類型 | 便池 |
每加侖加侖 | 0.5 |
手柄類型 | 槓桿 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
壓力範圍 | 10至100 psi |
產品數據表 | zurn-z6003pl-ews.pdf |
粗進 | 11.5“ |
短節聯軸器 | 3機構/ 4“ |
閥門設計 | 手動操作 |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8481805090 |
產品 | 型號 | 每加侖加侖 | 粗進 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
Z6003AV-超低頻 | 0.125 | 11.5“ | 新台幣3,690元 | ||
Z5665.381.00.00.00 | 1.28 | 10“或12” | 新台幣22,796元 |