項目 | 浴室水龍頭 |
安培 | 2A |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
把手數量 | 0 |
孔數 | 1 |
能量源 | 電池 |
產品數據表 | zurn-z6950-xl-im-s-cp4-f.pdf |
傳感器範圍 | 自我調整 |
出水口長度 | 6 1機構/ 2“ |
電壓 | 6V DC |
船重(kg) | 4.03 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 安培 | 流量 | 孔數 | 能量源 | 傳感器範圍 | 出水口長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6950-XL-SE | 2A | 1.5加侖/分鐘 | 1 | 電池 | 自我調整 | 6 1機構/ 2“ | 新台幣30,565元 | ||
Z6950-XL-IM-SE | 2A | 1.5加侖/分鐘 | 1 | 電池 | 自我調整 | 6 1機構/ 2“ | 新台幣31,526元 | ||
Z6955-XL-SE | 2A | 1.5加侖/分鐘 | 2 | 電池 | 自我調整 | 6 3機構/ 4“ | 新台幣29,367元 | ||
Z6913-XL-CWB | 2A | 1.5加侖/分鐘 | 1 | 電池 | 1“到6” | 6 5機構/ 16“ | 新台幣23,334元 | ||
Z6913-XL-ACA | 0.03A | 1.5加侖/分鐘 | 1 | 6V DC 插入式電源轉換器 | 1“到6” | 6 5機構/ 16“ | 新台幣22,471元 | ||
Z6913-XL-ACA-CP4-MV | 0.03A | 1.5加侖/分鐘 | 1 | 6V DC 插入式電源轉換器 | 1“到6” | 6 5機構/ 16“ | 新台幣28,687元 | ||
Z6913-XL-CP4 | 0.03A | 1.5加侖/分鐘 | 1 | 4 AA電池 | 1“到6” | 6 5機構/ 16“ | 新台幣27,913元 |