項目 | 鵝頸實驗室水龍頭 |
符合ADA | 沒有 |
相容性測試 | 加州健康與安全法規116875; 佛蒙特州2470h |
連線設定 | 1/2“ NPSM |
水龍頭操作 | 可選腳踏板 |
水龍頭 | 鞦韆 |
完 | 拋光鉻 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
材料 | 黃銅 |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 1 |
總高度 | 10.75“ |
更換墨盒 | 製造商編號G67852 |
出水口長度 | 5.375“ |
閥門類型 | 陶瓷碟 |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8481805060 |
產品 | 型號 | 連線設定 | 安裝類型 | 總高度 | 更換墨盒 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z821B0-XL-WM | 1/2“ IPS | 壁燈 | 11“ | 製造商編號G67852 | 新台幣5,383元 |