項目 | 實驗室鵝頸水龍頭 |
連線設定 | 3/8 NPT壓縮 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
把手數量 | 2 |
孔數 | 1 |
總高度 | 13.375“ |
產品數據表 | zurn-z826b1-xl.pdf |
出水口長度 | 5.375“ |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8481801030 |
產品 | 型號 | 連線設定 | 項目 | 總高度 | 出水口長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z826S1-XL | 3/8“ NPT壓縮 | 實驗室水龍頭 | 13.5“ | 8" | 新台幣11,672元 |