項目 | 廚房龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | 加州健康與安全法規116875; 佛蒙特州2470h |
連線設定 | 1/2“ FNPT |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 鞦韆 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝 | 壁燈 |
安裝孔中心到中心 | 8" |
把手數量 | 2 |
孔數 | 2 |
更換墨盒 | 製造商No.59517006熱,59517005冷 |
出水口長度 | 8" |
閥門類型 | 陶瓷碟 |
船重(kg) | 2.23 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8481805060 |