項目 | 拔出插頭 |
顏色/表面處理 | Chrome瀏覽器 |
連線設定 | 滑動接頭 |
測量 | 17 |
總長: | 6" |
材料 | 鑄造黃銅 |
管徑 | 1-1 / 2“ |
類別 | 實心頂部網格 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 7418201000 |
原產地 | TH |
型號 | 總長: | 管徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
Z8743-PC | 5" | 1-1 / 4“ | 實心頂部,開放式網格 | 新台幣464元 | |
Z8743-6-PC | 6" | 1-1 / 4“ | 實心頂部,開放式網格 | 新台幣1,134元 | |
Z8743-8-PC | 8" | 1-1 / 4“ | 實心頂部,開放式網格 | 新台幣782元 |