項目 | 角度供應停止 |
主體材料 | 黃銅 |
完 | Chrome瀏覽器 |
處理材料 | 黃銅 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 螺紋的 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 壓縮 |
閥桿材料 | 黃銅 |
溫度。 範圍 | 33 至 100 華氏度 |
船重(kg) | 0.14 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
Z8800-XL-LK-PC | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣402元 | ||
Z8800-XL-PC | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣245元 | ||
Z8802-XL-LRLK-PC | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,300元 |