項目 | 壁櫥供應停止 |
完 | Chrome瀏覽器 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 聲波 |
內核 | 黃銅 |
總長: | 6.75“ |
材料 | 黃銅 |
最高 工作壓力 | 125 PSI |
螺帽材質 | 黃銅 |
工作溫度。 | 40學位到180學位 |
資訊插座&面板 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 聲波 |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
管徑 | 3機構/ 8“ |
產品數據表 | zurn-z8800-xl-lr-pc.pdf |
進料口尺寸(英寸) | 1/2 |
供應停止入口類型 | 聲波 |
補給站出口尺寸(英寸) | 3/8 |
供應停止出口類型 | 聲波 |
UPC | 670240385764 |
水接頭入口尺寸(英寸) | 1/2 |
水接頭入口類型 | 聲波 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481805090 |
型號 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 總長: | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z8800-XL-CR-PC | 3機構/ 8“ | IPS | 2.437“ | IPS | 新台幣459元 | |
Z8804-XL-CR-PC | 1機構/ 2“ | CTS | 2.875“ | CTS | 新台幣310元 | |
Z8804-XL-LRLK-PC | 1機構/ 2“ | CTS | 2.875“ | CTS | 新台幣624元 | |
Z8808-XL-LRLK-PC | 1機構/ 2“ | 聲波 | 6.75“ | 聲波 | 新台幣972元 |