項目 | 自動沖洗閥 |
電池壽命 | 3年@ 3000次沖洗/月 |
連接位置 | 頂部 |
完 | Chrome瀏覽器 |
夾具類型 | 便池 |
每加侖加侖 | 0.125 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
能量源 | (4)C電池 |
壓力範圍 | 20至100 psi |
產品數據表 | zurn-zer6003av-ulf-cpm.pdf |
粗進 | 11.5“ |
傳感器範圍 | 13-3/4" to 39-3/8" |
短節聯軸器 | 3機構/ 4“ |
UPC | 670240384682 |
閥門設計 | 光圈 |
船重(kg) | 4.39 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 43.43 |
船寬(厘米) | 27.69 |
HS代碼 | 8481809020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 傳感器範圍 | 電池壽命 | 夾具類型 | 閥門設計 | 每加侖加侖 | 進水口尺寸 | 能量源 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE6000AV-CPM | 8“到54” | 3年@ 3000次沖洗/月 | 廁所 | 光圈 | 3.5 | 1" | (4)C電池 | 20至100 psi | 新台幣8,798元 | ||
ZER6000AV-WS1-CPM | 8“到54” | 3年@ 3000次沖洗/月 | 廁所 | 光圈 | 1.6 | 1" | (4)C電池 | 20至100 psi | 新台幣8,798元 | ||
ZE6003AV-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3年@ 3000次沖洗/月 | 便池 | 光圈 | 1.5 | 3機構/ 4“ | (4)C電池 | 20至100 psi | 新台幣8,798元 | ||
ZER6003AV-WS1-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3年@ 3000次沖洗/月 | 便池 | 光圈 | 1 | 3機構/ 4“ | (4)C電池 | 20至100 psi | 新台幣8,798元 | ||
ZER6000PL-HET-CPM | 13-3/4" to 39-3/8" | 3年@ 3000次沖洗/月 | 廁所 | 光圈 | 1.28 | 1" | (4)C電池 | 20至100 psi | 新台幣8,321元 | ||
ZTR6200EV | 30.5“到38.5” | 3年@ 4000次沖洗/月 | 廁所 | 活塞 | 1.28 | 1" | (4)AA電池 | 25至80 psi | 新台幣9,656元 | ||
ZTR6200-WS1 | 30.5“到38.5” | 3年@ 4000次沖洗/月 | 廁所 | 活塞 | 1.6 | 1" | (4)AA電池 | 25至80 psi | 新台幣9,656元 |