項目 | 沖洗閥 |
電池壽命 | 2年 |
連接位置 | 上一頁 |
完 | Chrome瀏覽器 |
夾具類型 | 廁所 |
每加侖加侖 | 1.6 |
進水口尺寸 | 1 幀 |
能量源 | 6 VDC |
壓力範圍 | 25至100 psi |
粗進 | 20.5“ |
傳感器範圍 | 12“到44” |
短節聯軸器 | 1-1 / 2“ |
閥門設計 | 傳感器 |
船重(kg) | 5.27 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8481805090 |
產品 | 型號 | 每加侖加侖 | 粗進 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ZE6140AV-11L | 3.5 | 10“ | 新台幣24,824元 | ||
ZE6140AV-WS1-11L | 1.6 | 10“ | 新台幣24,112元 | ||
ZE6152AV-11L | 3.5 | 20.5“ | 新台幣21,799元 |