項目 | 沖洗閥 |
電池壽命 | 10年 |
連接位置 | 頂級土豆 |
完 | Chrome瀏覽器 |
夾具類型 | 小便感應器 |
每加侖加侖 | 0.5 |
進水口尺寸 | 1“IPS |
能量源 | (4)AA鹼性電池 |
壓力範圍 | 25至80 psi |
產品數據表 | zurn-ztr6203-ews-ll.pdf |
粗進 | 11.5“ |
傳感器範圍 | 3“到33” |
短節聯軸器 | 1-1 / 2“ |
UPC | 670240816572 |
閥門設計 | 傳感器 |
船重(kg) | 3.13 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8481809020 |
產品 | 型號 | 連接位置 | 夾具類型 | 每加侖加侖 | 能量源 | 壓力範圍 | 粗進 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR6200EV-LL | 頂級土豆 | 抽水馬桶傳感器 | 1.28 | (4)AA鹼性電池 | 25至80 psi | 11.5“ | 傳感器 | 新台幣10,737元 | ||
ZTR6200-WS1-LL | 頂級土豆 | 抽水馬桶傳感器 | 1.6 | (4)AA鹼性電池 | 25至80 psi | 11.5“ | 傳感器 | 新台幣10,737元 | ||
ZTR6203-WS1-LL | 頂級土豆 | 小便感應器 | 1.0 | (4)AA鹼性電池 | 25至80 psi | 11.5“ | 傳感器 | 新台幣10,737元 | ||
ZP6800-WS1-紅白機-LL | 上一頁 | 廁所 | 1.60 | 鋰離子電池 | 25至100 psi | 10“ | 活塞 | 新台幣31,880元 | ||
ZP6800-HET-NES-LL | 上一頁 | 廁所 | 1.28 | 鋰離子電池 | 25至100 psi | 10“ | 活塞 | 新台幣33,159元 |