DICKEY-JOHN
自 1966 年以來,DICKEY-john 一直致力於製造控制器、濕度測試儀和地速傳感器。 該品牌總部位於美國奧本,惠及農業、公共工程和分析市場。 了解更多
關於迪基約翰
DICKEY-john 目錄包括適用於測量穀物和土壤水分含量的穀物水分測試儀和土壤壓實測試儀。 該品牌的 穀物水分測試儀 隨時隨地提供準確的穀物貿易水分讀數。 這些手持式水分測試儀配備觸摸板面板,可實現無縫控制和操作,並由 9V 電池供電。 它們提供 LCD 屏幕以增強數據查看能力,並可以通過 USB 端口輕鬆校準負載。 這些穀物水分測試儀可測量重量為 250 克或以下的小麥樣品的水分含量。 迪基-約翰
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 DICKEY-john 產品的 型号 交叉引用了等效的通用型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 DICKEY-john 產品。
運送地址
這些 DICKEY-john 產品尺寸從小號到大號不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
控制點吊具控制器
控制點是一個閉環控制系統,用於控制液體材料、旋轉器速度以及顆粒和施用量。 他們可以創建詳細的點差、摘要點差和控制台配置...閱讀更多
Flex4 Pro 模擬器
Flex4 Pro 模擬器是一個四通道系統,可以同時控制液體(預濕和除冰)和顆粒材料的組合。 它具有 10.1 英寸彩色顯示控制台...閱讀更多
常问问题解答
這些用於測試穀物的手持式穀物水分測試儀(無論熱還是冷)的工作溫度範圍是多少?
手持式穀物水分測試儀可在 32 至 122 華氏度的溫度範圍內有效測試穀物的水分含量。
這些手持式穀物水分測定儀可以測量的最大水分含量是多少?
這些手持式穀物水分分析儀可以測量 5% 至 45% 的穀物水分含量。
購買這些手持式穀物水分分析儀時應考慮哪些因素?
主要因素包括準確性及其耐用性、測量範圍和易用性。