C夾
圓形手柄懸臂夾
Kant-Twist懸臂夾具採用鋼結構,鍍鋅表面,夾緊比為4:1。 這些夾具具有自由浮動的鉗口(鍍銅)以適應不平坦的表面,以及帶有螺紋的圓形手柄,能夠提供最大700 lb的夾持力。從3 / 4、1- 1 / 2、2和2-1 / 2英寸鉗口開口寬度 Raptor Supplies.
Kant-Twist懸臂夾具採用鋼結構,鍍鋅表面,夾緊比為4:1。 這些夾具具有自由浮動的鉗口(鍍銅)以適應不平坦的表面,以及帶有螺紋的圓形手柄,能夠提供最大700 lb的夾持力。從3 / 4、1- 1 / 2、2和2-1 / 2英寸鉗口開口寬度 Raptor Supplies.
帶有 Weaver 握把的槓桿夾,黃色
Kant-Twist 高清黃色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整以適應不平坦的表面,並提供三種不同的面(滾花、光滑和 V 形槽)用於固定圓形庫存。 它們非常適合螺栓連接、鑽孔、焊接或將兩個工件牢固地固定在一起的應用。 深伸喉懸臂夾可提供更遠的伸手距離,以實現更好的物料搬運。 這些無損夾具有圓形墊,用於固定木材、塑料、合成材料或精細拋光金屬等軟材料。 其創新設計消除了工件變形和扭曲的問題,並提供 4:1 的夾緊比。 這些夾具的鉗口開口為 2.5、4.5 和 6 英寸 Raptor Supplies.
Kant-Twist 高清黃色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整以適應不平坦的表面,並提供三種不同的面(滾花、光滑和 V 形槽)用於固定圓形庫存。 它們非常適合螺栓連接、鑽孔、焊接或將兩個工件牢固地固定在一起的應用。 深伸喉懸臂夾可提供更遠的伸手距離,以實現更好的物料搬運。 這些無損夾具有圓形墊,用於固定木材、塑料、合成材料或精細拋光金屬等軟材料。 其創新設計消除了工件變形和扭曲的問題,並提供 4:1 的夾緊比。 這些夾具的鉗口開口為 2.5、4.5 和 6 英寸 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 鎖模力 | 手柄直徑和長度(英寸) | 最高 顎開口 | 總長度 | 厚度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVYW | NT$1,601 | |||||||
A | K045TDHVYW | NT$2,462 | |||||||
A | K060TDHVYW | NT$3,242 |
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | C778-3 / 8B | 詢價 |
A | C778-1 / 2B | 詢價 |
A | C778-1 / 2 | 詢價 |
A | C778-3 / 8 | 詢價 |
次數 | 型號 | 完 | |
---|---|---|---|
A | C777-3 / 8B | 詢價 | |
A | C777-1/2-B | 詢價 | |
A | C777-3/8EG | 詢價 | |
A | C777-3 / 8 | 詢價 |
C775 系列 C 形夾
次數 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | C775L 3/8 | NT$351 | ||
B | C775L-5/8-SS | - | 詢價 | |
B | C775L-1/2 | - | 詢價 | |
B | C775L-1/2-B | - | 詢價 | |
B | C775L-3/8-B | - | 詢價 |
深伸懸臂夾,黃色
Kant-Twist黃光懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整到不平坦的表面,並提供三個不同的面(滾花,光滑和V型槽)以固定圓形紙料。 它們是螺栓連接,鑽孔,焊接或需要將兩個工件牢固固定在一起的應用的理想選擇。 伸手可及的距離的喉嚨懸臂夾具可提供更遠的伸手可及的距離,以更好地處理物料。 其創新的設計消除了工件的扭曲和扭曲問題,並提供了4:1的強大夾緊比。 這些夾具種類繁多,有2.5英寸,4.5英寸和6英寸的鉗口開口版本可供選擇。 Raptor Supplies.
Kant-Twist黃光懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整到不平坦的表面,並提供三個不同的面(滾花,光滑和V型槽)以固定圓形紙料。 它們是螺栓連接,鑽孔,焊接或需要將兩個工件牢固固定在一起的應用的理想選擇。 伸手可及的距離的喉嚨懸臂夾具可提供更遠的伸手可及的距離,以更好地處理物料。 其創新的設計消除了工件的扭曲和扭曲問題,並提供了4:1的強大夾緊比。 這些夾具種類繁多,有2.5英寸,4.5英寸和6英寸的鉗口開口版本可供選擇。 Raptor Supplies.
懸臂夾,No-Mar 圓形平墊鉗口,T 形手柄
焊接接地夾
Kant-Twist 焊接接地夾設計用於固定金屬設備,同時提供設備和地面之間的連接以防止觸電。 它們非常適合焊接應用,並具有浮動鉗口,以確保牢固地固定在不平坦的表面上,並且其中一個鉗口上有 400A 焊接接地連接以確保安全。 鉗口鍍銅,以防止焊接過程中粘連。
Kant-Twist 焊接接地夾設計用於固定金屬設備,同時提供設備和地面之間的連接以防止觸電。 它們非常適合焊接應用,並具有浮動鉗口,以確保牢固地固定在不平坦的表面上,並且其中一個鉗口上有 400A 焊接接地連接以確保安全。 鉗口鍍銅,以防止焊接過程中粘連。
600 系列紅色夾具
DB 管架 600 系列紅色夾具非常適合固定管道和管材,防止振動、移動和潛在損壞。 它們用於管道、建築和維護操作,其獨特的紅色表示更高的承載能力,使其成為重型應用的理想選擇。 這些 DB-3 點夾具具有三點精密夾緊繫統,可實現精確配合和對準。 它們具有雙壁鋼板主體,使用壽命長且堅固。
DB 管架 600 系列紅色夾具非常適合固定管道和管材,防止振動、移動和潛在損壞。 它們用於管道、建築和維護操作,其獨特的紅色表示更高的承載能力,使其成為重型應用的理想選擇。 這些 DB-3 點夾具具有三點精密夾緊繫統,可實現精確配合和對準。 它們具有雙壁鋼板主體,使用壽命長且堅固。
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | DB-RED-601 | NT$3,240 | 詢價 |
A | DB-RED-602 | NT$4,372 | 詢價 |
A | DB-RED-603 | NT$6,754 | 詢價 |
重型鍛造 C 型夾具
超重型鍛造 C 型夾具
深喉鍛鋼管夾
M775 系列 C 形夾
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | M775L-3/4-B | 詢價 |
B | M775L-1/2-B | 詢價 |
B | M775L-5/8-B | 詢價 |
B | M775L-3/8-B | 詢價 |
重型 C 形夾
常規任務超深喉 C 形夾/銅主軸
C型夾鉗6-1 / 2英寸2英寸喉
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
A205 | AA6HTP | NT$26,676 |
焊接靴夾5 1/2英寸銅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
63295 | AE3QLU | NT$6,544 |
Briggs C 形夾
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
0750 | CE7YQR | NT$108 | 查看具體信息 |
C 型夾,3/8 英吋尺寸,電鍍鋅
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
C-775L-3/8EG | CF4ZYK | - | 詢價 |
C夾
C型夾鉗設計用於在焊接或木工操作期間固定木製或金屬工件。 這些單元的特徵是金屬桿垂直固定在螺釘上,以在擰緊夾具時獲得槓桿作用。 Raptor Supplies 提供各種各樣的品牌的G型夾 貝西、Enerpac、康德扭轉、 原,斯坦利,韋斯特爾, 向西、威爾頓和萊特工具。 康德·扭曲 懸臂式夾具更輕巧,耐用,並具有強大的4:1夾持比,可將工件夾持在一起。 這些創新的懸臂具有自由浮動的鉗口,可根據需要將其調整為具有三個抓握面(滾花,光滑和V型槽)的不平坦表面。 威爾頓 C 形夾具有可實現最大強度的鍛造框架和可實現平穩操作和更快夾緊的 ACME 軋製主軸。 400 系列裝置具有 V 形槽砧座,無論形狀如何(圓形、方形或扁平),都能提供牢固的抓握,並配有可更換的 Perma 墊和主軸。 這些夾具適用於橋樑建造、製造、採礦、木工和提取應用,夾緊壓力高達 40000 磅。它們有黑色、黃色和灰色主體顏色可供選擇,並可在平台上使用平形和 V 形槽型砧座。 Raptor Supplies.