PASS AND SEYMOUR 電纜固定夾
Flexcor 系列標準型、分體桿、鎖定草包支撐夾具
Flexcor 系列服務下降、閉合網狀、單眼支撐手柄
Flexcor 系列標準型、封閉式網狀、單眼支撐手柄
Flexcor 系列線夾
次數 | 型號 | 電纜尺寸 | 結構 | |
---|---|---|---|---|
A | CG101845 | 詢價 | ||
B | CG30018127 | 詢價 | ||
C | 中廣核50062 | 詢價 | ||
D | 中廣核5090062 | 詢價 | ||
C | 中廣核25075 | 詢價 | ||
C | 中廣核25200 | 詢價 | ||
B | CG755622 | 詢價 | ||
B | CG505622 | 詢價 | ||
B | CG505623 | 詢價 | ||
B | CG755624 | 詢價 | ||
B | CG755623 | 詢價 | ||
E | CG5045562 | 詢價 | ||
F | CG7590562 | 詢價 | ||
G | CGSS50625 | 詢價 | ||
F | CG5090562 | 詢價 | ||
E | CG7545562 | 詢價 | ||
G | CGSS75625 | 詢價 | ||
D | 中廣核5090500 | 詢價 | ||
C | 中廣核50500 | 詢價 | ||
C | 中廣核100500 | 詢價 | ||
C | 中廣核75562 | 詢價 | ||
D | 中廣核7590562 | 詢價 | ||
D | 中廣核10090500 | 詢價 | ||
F | CG5090188 | 詢價 | ||
B | CG38188 | 詢價 |
Flexcor 系列標準型、分體桿、偏置孔眼支撐手柄
Pass 和 Seymour Flexcor 系列支撐夾具用於牢固支撐電氣和光纖應用中的電纜、金屬桿或管道。 這些支撐手柄採用鍍錫青銅線,具有耐腐蝕性和耐用性。 它們可以輕鬆拆卸和安裝,從而在操作過程中提供靈活性和便利性。
Pass 和 Seymour Flexcor 系列支撐夾具用於牢固支撐電氣和光纖應用中的電纜、金屬桿或管道。 這些支撐手柄採用鍍錫青銅線,具有耐腐蝕性和耐用性。 它們可以輕鬆拆卸和安裝,從而在操作過程中提供靈活性和便利性。
Flexcor 系列標準型、封閉式網眼、雙眼支撐手柄
Flexcor 系列 Service Drop、封閉網狀、鎖定捆包支撐把手
Pass 和 Seymour Flexcor 系列鎖定捆包支撐夾具旨在安全地緊固公用事業、電力、電信、建築、商業和工業應用中的服務引入電纜。 它們採用青銅結構,具有結構剛性和耐腐蝕性。 這些維修夾具採用封閉式網狀設計,可實現可靠的抓握和應力消除,防止電纜打滑和損壞。 它們配有鎖定包支撐機構,可通過將手柄鎖定到位來實現安全連接,從而最大限度地降低意外脫離的風險。 這些夾具為連接和支撐服務引入電纜提供了可靠且安全的解決方案,以增強電氣和通信系統的整體功能和安全性。
Pass 和 Seymour Flexcor 系列鎖定捆包支撐夾具旨在安全地緊固公用事業、電力、電信、建築、商業和工業應用中的服務引入電纜。 它們採用青銅結構,具有結構剛性和耐腐蝕性。 這些維修夾具採用封閉式網狀設計,可實現可靠的抓握和應力消除,防止電纜打滑和損壞。 它們配有鎖定包支撐機構,可通過將手柄鎖定到位來實現安全連接,從而最大限度地降低意外脫離的風險。 這些夾具為連接和支撐服務引入電纜提供了可靠且安全的解決方案,以增強電氣和通信系統的整體功能和安全性。
Flexcor 系列雙層編織、標準長度、分體花邊、偏置眼拉式握把
Flexcor 系列雙層編織、長、開叉花邊、偏置眼拉式握把
Flexcor 系列雙層編織、長長度、閉合網狀、偏置眼拉式夾具
Flexcor 系列標準型、封閉式網狀、鎖定草包支撐夾具
Pass & Seymour Flexcor 系列支撐夾具非常適合為工業和商業環境中的電纜提供可靠、安全的支撐。 它們採用封閉式網狀設計,可牢固抓握,防止打滑或滑動。 這些支撐手柄採用鍍錫青銅絲編織結構,以卓越的耐腐蝕性、使用壽命和可靠性而聞名。
Pass & Seymour Flexcor 系列支撐夾具非常適合為工業和商業環境中的電纜提供可靠、安全的支撐。 它們採用封閉式網狀設計,可牢固抓握,防止打滑或滑動。 這些支撐手柄採用鍍錫青銅絲編織結構,以卓越的耐腐蝕性、使用壽命和可靠性而聞名。
Flexcor 系列標準型、分體花邊、偏置眼部支撐把手
Flexcor 系列重型閉合網眼雙眼支撐夾具
次數 | 型號 | 電纜直徑 | |
---|---|---|---|
A | FCHL075-UU | 詢價 | |
B | FSHL075-UU | 詢價 | |
C | FCHL100-UU | 詢價 | |
B | FSHL100-UU | 詢價 | |
B | FSHL150-UU | 詢價 | |
D | FCHL150-UU | 詢價 | |
E | FCHL125-UU | 詢價 | |
B | FSHL125-UU | 詢價 | |
F | FCHL200-UU | 詢價 | |
B | FSHL200-UU | 詢價 | |
B | FSHL250-UU | 詢價 | |
G | FCHL250-UU | 詢價 | |
H | FCHL300-UU | 詢價 | |
B | FSHL300-UU | 詢價 | |
B | FSHL350-UU | 詢價 | |
H | FCHL350-UU | 詢價 | |
B | FSHL400-UU | 詢價 |