SHURTAPE 風管和布膠帶 具有強力,防水粘合劑的單面膠帶,用於包紮,捆紮,包裹和修補。 具有高的拉伸強度和溫度,耐磨性和耐候性,以及與任何表面的優異一致性。 提供聚乙烯,丙烯酸和乙烯基塗料
具有強力,防水粘合劑的單面膠帶,用於包紮,捆紮,包裹和修補。 具有高的拉伸強度和溫度,耐磨性和耐候性,以及與任何表面的優異一致性。 提供聚乙烯,丙烯酸和乙烯基塗料
暖通空調膠帶
Shurtape暖通空調膠帶根據UL 181A-P / B-FX標准設計,並具有侵蝕性丙烯酸粘合劑,適用於連接和密封接縫,接頭和玻璃纖維風管板上的接縫。 這些膠帶在-20至260華氏度的溫度範圍內形成氣密粘合,並在極端溫度波動時提供更高的穩定性。 它們在55 m和110 m長度的選項中可用 Raptor Supplies.
我們還提供Shurtape 錄音帶 帶有額外的啞光飾面,可防止光線反射。
Shurtape暖通空調膠帶根據UL 181A-P / B-FX標准設計,並具有侵蝕性丙烯酸粘合劑,適用於連接和密封接縫,接頭和玻璃纖維風管板上的接縫。 這些膠帶在-20至260華氏度的溫度範圍內形成氣密粘合,並在極端溫度波動時提供更高的穩定性。 它們在55 m和110 m長度的選項中可用 Raptor Supplies.
我們還提供Shurtape 錄音帶 帶有額外的啞光飾面,可防止光線反射。
管道膠帶
Shurtape膠帶是固定,維修,捆紮,縫合,包裝,顏色編碼和遮蓋應用的理想選擇。 這些三層膠帶的特徵是防水聚乙烯背襯層壓到布增強材料上,底層具有侵蝕性橡膠粘合劑,具有出色的粘性,順應性,保持力和耐溫性。 該品牌的D5 154系列型號具有雙面粘合面(畫家的膠帶粘合劑一側用於掩膜作業,橡膠粘合劑另一側用於牢固地固定保護性覆蓋層); 乾濕應用的理想選擇。 這些布和膠帶有多種選擇,有銀色,黑色,天然/藍色襯裡顏色可供選擇。 Raptor Supplies.
Shurtape膠帶是固定,維修,捆紮,縫合,包裝,顏色編碼和遮蓋應用的理想選擇。 這些三層膠帶的特徵是防水聚乙烯背襯層壓到布增強材料上,底層具有侵蝕性橡膠粘合劑,具有出色的粘性,順應性,保持力和耐溫性。 該品牌的D5 154系列型號具有雙面粘合面(畫家的膠帶粘合劑一側用於掩膜作業,橡膠粘合劑另一側用於牢固地固定保護性覆蓋層); 乾濕應用的理想選擇。 這些布和膠帶有多種選擇,有銀色,黑色,天然/藍色襯裡顏色可供選擇。 Raptor Supplies.
修復膠帶
通用管道膠帶
Shurtape通用膠帶是密封,接縫,維修,固定和防水應用以及修復行業任務的理想選擇。 它們具有防眩光和防水背襯,可舒適地貼合不對稱的形狀和表面,從而具有更好的處理特性。 這些膠帶能夠承受極低的溫度,並提供6、7、8和9 mil的厚度選擇。
為了密封不銹鋼管和顏色代碼對像上的端蓋,我們還提供Shurtape 特種膠帶 帶有核級布背襯,具有出色的固定能力。
Shurtape通用膠帶是密封,接縫,維修,固定和防水應用以及修復行業任務的理想選擇。 它們具有防眩光和防水背襯,可舒適地貼合不對稱的形狀和表面,從而具有更好的處理特性。 這些膠帶能夠承受極低的溫度,並提供6、7、8和9 mil的厚度選擇。
為了密封不銹鋼管和顏色代碼對像上的端蓋,我們還提供Shurtape 特種膠帶 帶有核級布背襯,具有出色的固定能力。
次數 | 型號 | 性能溫度 | 附著力 | 膠粘劑 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 顏色 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 009 OLV - 48mm x 55m | NT$643 | |||||||||
B | PC 009 WHI-48mm x 55m-24 rls/cs | NT$507 | |||||||||
C | PC 009 BLK-72mm x 55m-16 rls/cs | NT$806 | |||||||||
D | 電腦600 | NT$13,406 | |||||||||
D | 電腦600 | - | 詢價 | ||||||||
E | 電腦460 | NT$359 | |||||||||
D | 電腦600 | - | 詢價 | ||||||||
D | 電腦600 | NT$610 | |||||||||
D | 電腦600 | NT$608 | |||||||||
F | 電腦600 | - | 詢價 | ||||||||
G | 電腦600 | NT$566 | |||||||||
H | 電腦460 | NT$8,048 | |||||||||
I | 電腦589 | NT$10,979 | |||||||||
J | 電腦599 | NT$11,562 |
管道膠帶
Shurtape 灰泥管道膠帶非常適合保護窗框和門框,以及捆綁、固定和拼接應用。 這些管道膠帶具有出色的保持力、貼合性、抗紫外線、乾淨去除和易撕等特性。 它們有銀色、紅色、藍色、酒紅色和綠色可供選擇。
Raptor Supplies 還提供Shurtape 雙面膠帶,帶有乙烯基布背襯,適合要求美觀和抗拉強度的應用。
Shurtape 灰泥管道膠帶非常適合保護窗框和門框,以及捆綁、固定和拼接應用。 這些管道膠帶具有出色的保持力、貼合性、抗紫外線、乾淨去除和易撕等特性。 它們有銀色、紅色、藍色、酒紅色和綠色可供選擇。
Raptor Supplies 還提供Shurtape 雙面膠帶,帶有乙烯基布背襯,適合要求美觀和抗拉強度的應用。
次數 | 型號 | 性能溫度 | 附著力 | 膠粘劑 | 拉伸強度 | 厚度 | 類別 | 顏色 | 直徑 | 價錢 | 包裝。 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 619 FLO-48mm x 55m-24 rls/cs | NT$785 | 1 | |||||||||
B | P-672 | NT$94,554 | 24 | |||||||||
C | PC 009 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs | NT$642 | 1 | |||||||||
D | PC 009 BRG - 72mm x 55m | NT$948 | 1 | |||||||||
E | SF 682的 | NT$1,625 | 1 | |||||||||
F | PC 009 RED-72mm x 55m-16 rls/cs | NT$826 | 1 | |||||||||
G | PC 618 BEI-72mm x 55m-16 rls/cs | NT$1,079 | 1 | |||||||||
H | PC 618 YEL-48mm x 55m-24 rls/cs | NT$916 | 1 | |||||||||
I | PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs | NT$803 | 1 | |||||||||
B | P-672 | NT$73,601 | 16 | |||||||||
J | PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs | NT$982 | 1 | |||||||||
K | PC 618 BRG-72mm x 55m-16 rls/cs | NT$1,119 | 1 | |||||||||
L | PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs | NT$724 | 1 | |||||||||
M | SF 682的 | NT$1,234 | 1 | |||||||||
N | PC 009 RED-48mm x 55m-24 rls/cs | NT$508 | 1 | |||||||||
O | 電腦622 | NT$27,292 | 1 | |||||||||
P | 電腦667 | NT$745 | 1 | |||||||||
O | 電腦622 | NT$27,197 | 1 |
膠帶
Shurtape Gaffer的膠帶用於捆紮和捆紮音頻/視頻,電視,攝影,貿易展覽,會議,酒店,劇院和電影業中的電線,軟線,燈光或道具。 這些單元的特徵是帶有強力粘合劑的乙烯基布背襯,可提供出色的拉伸強度,最大的耐熱性,並且易於移除而不會損壞或留下粘合劑殘留物。 易於撕裂的啞光飾帶可防止光線反射,並易於貼合典型的舞台地板,避免絆倒並保持氛圍的美感。 從這些工業級Gaffer膠帶中選擇範圍廣泛,可提供24、48和72mm寬度的變體, Raptor Supplies.
Shurtape Gaffer的膠帶用於捆紮和捆紮音頻/視頻,電視,攝影,貿易展覽,會議,酒店,劇院和電影業中的電線,軟線,燈光或道具。 這些單元的特徵是帶有強力粘合劑的乙烯基布背襯,可提供出色的拉伸強度,最大的耐熱性,並且易於移除而不會損壞或留下粘合劑殘留物。 易於撕裂的啞光飾帶可防止光線反射,並易於貼合典型的舞台地板,避免絆倒並保持氛圍的美感。 從這些工業級Gaffer膠帶中選擇範圍廣泛,可提供24、48和72mm寬度的變體, Raptor Supplies.
特種膠帶
Shurtape特種戶外布基膠帶可提供14天的抗紫外線性和防水支持。 它們很容易撕裂,使用後可以清除乾淨。 這些膠帶廣泛用於鋁,陽極氧化金屬,鋼和乙烯基等未噴漆表面的防護性遮蓋。 從各種各樣的特種膠帶中選擇,有黃色和黑色可供選擇。 Raptor Supplies。 我們也出售Shurtape 暖通空調膠帶 即使在極端溫度波動(-20至260華氏度)下也能提供穩定性。
Shurtape特種戶外布基膠帶可提供14天的抗紫外線性和防水支持。 它們很容易撕裂,使用後可以清除乾淨。 這些膠帶廣泛用於鋁,陽極氧化金屬,鋼和乙烯基等未噴漆表面的防護性遮蓋。 從各種各樣的特種膠帶中選擇,有黃色和黑色可供選擇。 Raptor Supplies。 我們也出售Shurtape 暖通空調膠帶 即使在極端溫度波動(-20至260華氏度)下也能提供穩定性。
石膏板網狀膠帶48 x 91.44m 9mil白色
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
兆焦100 | AE8TKQ | NT$440 |
Gaffers膠帶96 x 55m 12 mil黑色-12包
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
P-628 | AB7XHA | - | 詢價 |
探索更多
- 文件蓋、顯示器和框架
- 螺紋插入
- 壓縮空氣處理
- 拔輪器和分離器
- 通訊
- 壓縮密封
- 椅子手推車
- 蓄熱式鼓風機入口過濾器
- 冷凝水泵配件
- 鼓架
- DAYTON 延時繼電器,240VAC
- SUPER-STRUT AB260系列角配件
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 線架單元,Ultra Bins
- WRIGHT TOOL 橡膠槌
- APOLLO VALVES 77CLF-800 系列球閥
- ANVIL 管道支撐底座,螺栓連接,鍍鋅
- START INTERNATIONAL LD6000 系列,電動標籤分配器
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 傳送帶1層
- INGERSOLL-RAND 空氣鉚槍
- GROVE GEAR NH 系列,HM-H1 型,821 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機