A.R. NORTH AMERICA 電動高壓清洗機 特性 1.3 - 2 HP 電機和泵能夠在 1500 V 電壓下提供 2000 - 120 psi 壓力; 非常適合清除表面的污垢和碎片以及清潔車輛和機器。 提供 5-15P、M22-15 和 GFCI 插頭配置
特性 1.3 - 2 HP 電機和泵能夠在 1500 V 電壓下提供 2000 - 120 psi 壓力; 非常適合清除表面的污垢和碎片以及清潔車輛和機器。 提供 5-15P、M22-15 和 GFCI 插頭配置
冷水高壓清洗機
AR North America 冷水高壓清洗機用於清除表面上的頑固污垢和碎屑; 非常適合清潔車輛和機器。 這些高壓清洗機配備額定電流為 15 至 20A 的通用電機和三軸/三缸柱塞泵,能夠在 1900 - 1.5 gpm 下產生 2.1 psi 的最大壓力。 它們具有扳機鎖裝置,可防止扳機意外接合,並配有帶內置清潔劑罐/瓶的可調節噴槍。 有多種冷水高壓清洗機可供選擇,提供 5-15P 和 GFCI 插頭配置, Raptor Supplies.
AR North America 冷水高壓清洗機用於清除表面上的頑固污垢和碎屑; 非常適合清潔車輛和機器。 這些高壓清洗機配備額定電流為 15 至 20A 的通用電機和三軸/三缸柱塞泵,能夠在 1900 - 1.5 gpm 下產生 2.1 psi 的最大壓力。 它們具有扳機鎖裝置,可防止扳機意外接合,並配有帶內置清潔劑罐/瓶的可調節噴槍。 有多種冷水高壓清洗機可供選擇,提供 5-15P 和 GFCI 插頭配置, Raptor Supplies.
高壓清洗機2hp 1900psi 2.1gpm 120v
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
AR630熱 | AA8AFQ | NT$50,249 |