SQUARE D IEC輔助保護器 當電流負載超過設備額定值的 20 到 35 倍時,方 D D 曲線兩極 IEC 輔助保護器會立即跳閘。 這些斷路器可舒適地安裝在標準 1077 mm DIN 導軌上,並通過 UL XNUMX 認證,可防止因過電流和短路而造成的損壞。
當電流負載超過設備額定值的 20 到 35 倍時,方 D D 曲線兩極 IEC 輔助保護器會立即跳閘。 這些斷路器可舒適地安裝在標準 1077 mm DIN 導軌上,並通過 UL XNUMX 認證,可防止因過電流和短路而造成的損壞。
IEC輔助保護器:C曲線
Square D IEC 輔助保護器為敏感電路提供短路和過載保護,是配電盤、配電盤、電機控制中心和母線槽應用的理想選擇。 它們具有熱磁脫扣功能,可提供長時間和瞬時電流限制保護,並採用 DIN 導軌安裝,以適應尺寸介於 22 和 2 AWG 之間的鋁/銅線。 它們還配備了接線端子,確保順利安裝。 這些 CSA 認證和 UL 列出的 IEC 補充保護器可提供 1、2 和 3 極配置 Raptor Supplies.
Square D IEC 輔助保護器為敏感電路提供短路和過載保護,是配電盤、配電盤、電機控制中心和母線槽應用的理想選擇。 它們具有熱磁脫扣功能,可提供長時間和瞬時電流限制保護,並採用 DIN 導軌安裝,以適應尺寸介於 22 和 2 AWG 之間的鋁/銅線。 它們還配備了接線端子,確保順利安裝。 這些 CSA 認證和 UL 列出的 IEC 補充保護器可提供 1、2 和 3 極配置 Raptor Supplies.