經批准的供應商 O 形圈拼接套件 | Raptor Supplies 台灣

APPROVED VENDOR O型圈拼接套件

篩選

APPROVED VENDOR -

O型圈拼接套件

次數型號硬度計項目材料件數內含尺寸溫度。 範圍價錢
A1RHA570邵氏A標準拼接套件EPDM50.070英寸,0.103英寸,0.139英寸,0.210英寸和0.275英寸-65° 至 300° FNT$2,561
B1RHA770邵氏A標準和公制拼接套件布納N140.070"、0.103"、0.139"、0.210" 和 0.275";1.5 毫米、2 毫米、2.5 毫米、3 毫米、3.5 毫米、4 毫米、5 毫米、5.7 毫米和 8.4 毫米-40度至250度FNT$6,428
A1RHA270邵氏A標準拼接套件布納N50.070英寸,0.103英寸,0.139英寸,0.210英寸和0.275英寸-40度至250度FNT$2,473
C1RHA470邵氏A標準拼接套件矽膠50.070英寸,0.103英寸,0.139英寸,0.210英寸和0.275英寸-65度至450度FNT$3,949
A1RHA670邵氏A公制拼接套件布納N91.6 毫米、2 毫米、2.5 毫米、3 毫米、3.5 毫米、4 毫米、5 毫米、5.7 毫米和 8.4 毫米-40度至250度FNT$2,741
D1RHA375邵氏A標準拼接套件維通50.070英寸,0.103英寸,0.139英寸,0.210英寸和0.275英寸-15度至400度FNT$8,450