ACME ELECTRIC DM 系列 DIN 導軌電源,塑料
篩選
高度: 3.54“ , 長度: 4.02“ ,工作溫度。 範圍: -10至+50攝氏度 , 類型: DIN導軌 ,額定電壓: 90-264 VAC
次數 | 型號 | 額定電流 | Max.最高Wattage瓦數 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DMP124006 | 0.68-0.54安 | 15W¯¯ | 24 VDC | 0.9“ | NT$5,459 | |
B | DMP1120125 | 1.25-17安 | 15W¯¯ | 12 VDC | 0.9“ | NT$5,459 | |
C | DMP1240125 | 1.36-17安 | 30W¯¯ | 24 VDC | 0.9“ | - | 詢價
|
D | DMP11502 | 2.14-1.67安 | 30W¯¯ | 15 VDC | 0.9“ | NT$6,102 | |
E | DMP12402 | 2.27-1.79安 | 50W¯¯ | 24 VDC | 1.26“ | NT$7,357 | |
F | DMP112025 | 3-2.14安 | 30W¯¯ | 12 VDC | 0.9“ | NT$6,829 | |
G | DMP1504 | 4.4-3.64安 | 20W¯¯ | 5 VDC | 0.9“ | NT$6,102 | |
H | DMP11204 | 5-3.57安 | 50W¯¯ | 12 VDC | 1.26“ | NT$7,339 | |
I | DMP14801 | 19-0.96安 | 50W¯¯ | 48 VDC | 1.26“ | NT$7,339 |