項目 | 電源供應器 |
額定電流 | 0.68-0.54安 |
效率 | 企業排放佔全球 81% |
頻率 | 47-63赫茲 |
身高 | 3.54“ |
總長: | 4.02“ |
Max.最高Wattage瓦數 | 15W¯¯ |
工作溫度 範圍 | -10至+50攝氏度 |
輸出電壓 | 24 VDC |
類別 | DIN導軌 |
額定電壓 | 90-264 VAC |
信號寬度 | 0.9“ |
船重(kg) | 0.14 |
產品 | 型號 | 額定電流 | Max.最高Wattage瓦數 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMP1120125 | 1.25-17安 | 15W¯¯ | 12 VDC | 0.9“ | 新台幣5,459元 | ||
DMP1240125 | 1.36-17安 | 30W¯¯ | 24 VDC | 0.9“ | 新台幣3,193元 | ||
DMP112025 | 3-2.14安 | 30W¯¯ | 12 VDC | 0.9“ | 新台幣6,829元 | ||
DMP11204 | 5-3.57安 | 50W¯¯ | 12 VDC | 1.26“ | 新台幣7,339元 | ||
DMP12402 | 2.27-1.79安 | 50W¯¯ | 24 VDC | 1.26“ | 新台幣7,357元 | ||
DMP14801 | 19-0.96安 | 50W¯¯ | 48 VDC | 1.26“ | 新台幣7,339元 | ||
DMP1504 | 4.4-3.64安 | 20W¯¯ | 5 VDC | 0.9“ | 新台幣6,102元 |