ALLEGRO SAFETY 半面罩低壓系統
篩選
耦合器: 歐巴克 ,軟管最大。 壓力@溫度: 185 psi @ 70 度F ,軟管溫度。 範圍: -20 度到 150 度。 F ,電機電流: 5.5/8.3/16A , 電機馬力: 1/4 馬力、3/4 馬力、1 1/2 馬力 , 電機電壓: 115/230V交流電 , 階段: 1 ,壓力範圍: 2至12 psi , 泵排氣過濾器: 0.3微米HEPA , 泵類型: 無油、旋轉葉片 , 工作壓力: 2至12 psi
次數 | 型號 | 流量 | 膠管長度 | 服務的人 | 電力需求 | 泵馬力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9205-01 | 0到5 CFM | 50英尺 | 1 | 115V,4.6A | 1 / 4 hp | NT$64,642 | |
B | 9215-01 | 0到5 CFM | 100英尺 | 1 | 115V,4.6A | 1 / 4 hp | NT$71,288 | |
C | 9205-02 | 0到10 CFM | 50英尺 | 2 | 115V,12A | 3 / 4 hp | NT$98,657 | |
C | 9215-02 | 0到10 CFM | 100英尺 | 2 | 115V,12A | 3 / 4 hp | NT$110,010 | |
D | 9215-03 | 0到20 CFM | 100英尺 | 3 | 115V,16A | 1 1/2 馬力 | NT$207,694 | |
E | 9205-03 | 0到20 CFM | 50英尺 | 3 | 115V,16A | 1 1/2 馬力 | NT$168,473 |
半罩低壓系統
Allegro 半面罩低壓系統為一名、兩名或三名呼吸器使用者提供多功能、輕型空氣熱點。 它們包含一個、兩個或三個舒適的半面罩、空氣呼吸器、一個 1/4 馬力、3/4 馬力或 1-1/2 馬力呼吸空氣泵,以及一個、兩個或三個 50 / 100 英尺呼吸空氣軟管。