項目 | 隨附的氣泵包裝 |
成色 | 歐巴克 |
流量 | 0到10 CFM |
包括頭飾 | 半面罩呼吸器 |
膠管長度 | 50英尺 |
軟管最大。 壓力@溫度。 | 185 psi @ 70 度F |
軟管溫度範圍 | -20 度到 150 度。 F |
電機電流 | 5.5/8.3/16A |
電機功率 | 1/4 馬力、3/4 馬力、1 1/2 馬力 |
電機電壓 | 115/230V交流電 |
服務的人 | 2 |
段落 | 1 |
電力需求 | 115V,12A |
壓力範圍 | 2至12 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9205-01.pdf |
泵排氣過濾器 | 0.3微米HEPA |
泵馬力 | 3 / 4 hp |
泵類型 | 無油、旋轉葉片 |
UPC | 741851920511 |
葉片材料 | 碳 |
工作壓力 | 2至12 psi |
船重(kg) | 79 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |