APOLLO VALVES 62-100 系列球錐彈簧止回閥
次數 | 型號 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62-101-01 | 2 1機構/ 16“ | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 2 1機構/ 16“ | NT$4,636 | |
A | 62-103-01 | 2 5機構/ 16“ | 1.125“ | 1機構/ 2“ | 2 5機構/ 16“ | NT$4,204 | |
A | 62-102-01 | 2.125“ | 1.125“ | 3機構/ 8“ | 2.12“ | NT$4,697 | |
A | 62-104-01 | 2.875“ | 1.375“ | 3機構/ 4“ | 2.875“ | NT$8,891 | |
A | 62-105-01 | 3.5“ | 1.75“ | 1" | 3.5“ | NT$11,531 | |
A | 62-107-01 | 4 15機構/ 16“ | 2.5“ | 1.5“ | 4 15機構/ 16“ | NT$22,238 | |
A | 62-106-01 | 4.187“ | 2.125“ | 1.25“ | 4 1機構/ 16“ | NT$15,811 | |
A | 62-108-01 | 6" | 3" | 2" | 6" | NT$36,619 |
62-100 系列球錐彈簧止回閥
Apollo 62-100 系列球錐彈簧止回閥確保流體沿著一個方向流動,同時阻止反向流動,從而防止污染、系統損壞和效率低下。 這些閥門僅允許流體沿著所需方向流動,從而保持管道、泵浦和設備的完整性,從而增強系統的可靠性和安全性。 它們採用不銹鋼結構,經久耐用,並能抵抗暴露表面的腐蝕。 這些止回閥配有螺紋 FNPT x FNPT 連接,可牢固地連接到管道或配件以實現可靠的流體控制,從而簡化安裝。 它們配備了 PTFE(增強聚四氟乙烯)球檢查裝置,具有耐腐蝕性和化學相容性。 這些閥門配備不銹鋼彈簧,提供彈性並保持閥門的長期功能。 它們的尺寸有 1/4、3/8、1/2、3/4、1、1.25、1.5 和 2 英吋。