項目 | 球錐彈簧止回閥 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
總長: | 2.125“ |
材料 | 不銹鋼 |
最高 蒸汽壓力 | 125磅WSP |
最高 溫度 | 353學位F. |
最高 水壓力 | 400 psi無衝擊CWP |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 1.125“ |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
信號寬度 | 2.12“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
62-101-01 | 2 1機構/ 16“ | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 2 1機構/ 16“ | 新台幣4,636元 | |
62-103-01 | 2 5機構/ 16“ | 1.125“ | 1機構/ 2“ | 2 5機構/ 16“ | 新台幣4,204元 | |
62-104-01 | 2.875“ | 1.375“ | 3機構/ 4“ | 2.875“ | 新台幣8,891元 | |
62-105-01 | 3.5“ | 1.75“ | 1" | 3.5“ | 新台幣11,531元 | |
62-106-01 | 4.187“ | 2.125“ | 1.25“ | 4 1機構/ 16“ | 新台幣15,811元 | |
62-107-01 | 4 15機構/ 16“ | 2.5“ | 1.5“ | 4 15機構/ 16“ | 新台幣22,238元 | |
62-108-01 | 6" | 3" | 2" | 6" | 新台幣36,619元 |