批准的供應商錐形墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 總高度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FY70 | M2 | 2.2mm | 彈簧鋼C 60 | 5" | 0.6mm | 0.4mm | NT$446 | |
A | 6FY51 | M3 | 3.2mm | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) | 7mm | 0.85mm | 0.6 mm | NT$113 | |
A | 6FY72 | M3 | 3.2mm | 彈簧鋼C 60 | 7mm | 0.85mm | 0.6 mm | NT$504 | |
A | 6FY74 | M4 | 4.3mm | 彈簧鋼C 60 | 9mm | 1.3mm | 1 mm | NT$631 | |
A | 6FY53 | M4 | 4.3mm | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) | 9mm | 1.3mm | 1 mm | NT$311 | |
A | 6FY76 | M5 | 5.3mm | 彈簧鋼C 60 | 11mm | 1.55mm | 1.2mm | NT$765 | |
A | 6FY55 | M5 | 5.3mm | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) | 11mm | 1.55mm | 1.2mm | NT$300 | |
B | 6FY57 | M6 | 6.4mm | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) | 14mm | 2mm | 1.5mm | NT$447 | |
A | 6FY78 | M6 | 6.4mm | 彈簧鋼C 60 | 14mm | 2mm | 1.5mm | NT$576 | |
A | 6FY59 | M8 | 8.4mm | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) | 18mm | 2.6mm | 2mm | NT$348 | |
A | 6FY80 | M8 | 8.4mm | 彈簧鋼C 60 | 18mm | 2.6mm | 2mm | NT$576 | |
A | 6FY61 | M10 | 10.5mm | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) | 23mm | 3.2mm | 2.5mm | NT$1,053 | |
A | 6FY82 | M10 | 10.5mm | 彈簧鋼C 60 | 23mm | 3.2mm | 2.5mm | NT$423 | |
A | 6FY84 | M12 | 13mm | 彈簧鋼C 60 | 29mm | 3.95mm | 3mm | NT$845 | |
A | 6FY62 | M12 | 13mm | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) | 29mm | 3.95mm | 3mm | NT$591 | |
A | 6FY86 | M16 | 17mm | 彈簧鋼C 60 | 39mm | 5.25mm | 4mm | NT$235 | |
A | 6FY88 | M20 | 21mm | 彈簧鋼C 60 | 45mm | 6.4mm | 5mm | NT$527 | |
A | 6FY66 | M20 | 21mm | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) | 45mm | 6.4mm | 5mm | NT$356 | |
A | 6FY68 | M24 | 25mm | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) | 56mm | 7.75mm | 6mm | NT$818 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 沉頭孔中心鉸刀
- 花園軟管捲盤推車和衣架
- 軟管站
- 搭扣鎖
- 電線包線
- 噴霧器和撒佈機
- 汽車電氣
- 緊固工具配件
- 潤滑劑的儲存和分配
- 液壓密封件
- REOTEMP 電磁撥盤溫度計
- STARRETT 內部千分尺
- APEX-TOOLS Torx(R)Plus電源插入頭
- INNOVATIVE COMPONENTS 球形鎖銷L手柄把手不銹鋼
- SHAT-R-SHIELD T8線性熒光燈
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 系列單極發光撥動開關
- WATTS 安全閥橡膠零件套件
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 儀器探頭接頭
- AME INTERNATIONAL 套筒頭
- BROWNING H 型,剖分錐形襯套