批准的供應商 屬性等級 4.8 鋼製機螺釘,一字槽,盤頭
篩選
次數 | 型號 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 12“ | M2.5 x 0.45 | NT$332 | |
B | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 25ft。 | M2.6 x 0.45 | NT$753 | |
C | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 4" | M2.5 x 0.45 | NT$421 | |
D | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 5" | M2.5 x 0.45 | NT$289 | |
E | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 6" | M2.5 x 0.45 | NT$230 | |
F | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 8" | M2.5 x 0.45 | NT$235 | |
G | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 20ft。 | M2.5 x 0.45 | NT$305 | |
H | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 4" | M2.6 x 0.45 | NT$294 | |
I | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 5" | M2.6 x 0.45 | NT$297 | |
J | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 10“ | M2.5 x 0.45 | NT$253 | |
K | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 6" | M2.6 x 0.45 | NT$385 | |
L | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 8" | M2.6 x 0.45 | NT$319 | |
M | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 10“ | M2.6 x 0.45 | NT$308 | |
N | 6日 | 5.0mm | 1.5mm | 12“ | M2.6 x 0.45 | NT$349 | |
O | M24640.030.0030 | 6.0mm | 1.8mm | 30“ | M3 x 0.5 | NT$627 | |
P | 6日 | 6.0mm | 1.8mm | 4" | M3 x 0.5 | NT$266 | |
Q | M24640.030.0006 | 6.0mm | 1.8mm | 6" | M3 x 0.5 | NT$203 | |
R | M24640.030.0040 | 6.0mm | 1.8mm | 40mm | M3 x 0.5 | NT$1,091 | |
S | 6HA10 | 6.0mm | 1.8mm | 35mm | M3 x 0.5 | NT$274 | |
T | M24640.030.0016 | 6.0mm | 1.8mm | 16 | M3 x 0.5 | NT$80 | |
U | M24640.030.0025 | 6.0mm | 1.8mm | 25ft。 | M3 x 0.5 | NT$493 | |
V | 6日 | 6.0mm | 1.8mm | 5" | M3 x 0.5 | NT$260 | |
W | M24640.030.0010 | 6.0mm | 1.8mm | 10“ | M3 x 0.5 | NT$185 | |
X | M24640.030.0008 | 6.0mm | 1.8mm | 8" | M3 x 0.5 | NT$189 | |
Y | M24640.030.0012 | 6.0mm | 1.8mm | 12“ | M3 x 0.5 | NT$226 | |
Z | M24640.030.0020 | 6.0mm | 1.8mm | 20ft。 | M3 x 0.5 | NT$329 | |
A1 | 6HA21 | 7.0mm | 2.1mm | 35mm | M3.5 x 0.6 | NT$510 | |
B1 | 6HA14 | 7.0mm | 2.1mm | 8" | M3.5 x 0.6 | NT$229 | |
C1 | 6HA17 | 7.0mm | 2.1mm | 16 | M3.5 x 0.6 | NT$354 | |
D1 | 6HA18 | 7.0mm | 2.1mm | 20ft。 | M3.5 x 0.6 | NT$308 | |
K | 6HA12 | 7.0mm | 2.1mm | 5" | M3.5 x 0.6 | NT$283 | |
E1 | 6HA13 | 7.0mm | 2.1mm | 6" | M3.5 x 0.6 | NT$256 | |
F1 | 6HA19 | 7.0mm | 2.1mm | 25ft。 | M3.5 x 0.6 | NT$305 | |
G1 | 6HA20 | 7.0mm | 2.1mm | 30“ | M3.5 x 0.6 | NT$378 | |
H1 | 6HA16 | 7.0mm | 2.1mm | 12“ | M3.5 x 0.6 | NT$262 | |
I1 | 6HA15 | 7.0mm | 2.1mm | 10“ | M3.5 x 0.6 | NT$197 | |
J1 | 6HA31 | 8.0mm | 2.4mm | 35mm | M4 x 0.7 | NT$485 | |
K1 | M24640.040.0040 | 8.0mm | 2.4mm | 40mm | M4 x 0.7 | NT$262 | |
L1 | M24640.040.0025 | 8.0mm | 2.4mm | 25ft。 | M4 x 0.7 | NT$349 | |
M1 | M24640.040.0020 | 8.0mm | 2.4mm | 20ft。 | M4 x 0.7 | NT$300 | |
N1 | M24640.040.0016 | 8.0mm | 2.4mm | 16 | M4 x 0.7 | NT$276 | |
O1 | M24640.040.0008 | 8.0mm | 2.4mm | 8" | M4 x 0.7 | NT$234 | |
P1 | M24640.040.0012 | 8.0mm | 2.4mm | 12“ | M4 x 0.7 | NT$256 | |
Q1 | 6HA26 | 8.0mm | 2.4mm | 14“ | M4 x 0.7 | NT$337 | |
R1 | M24640.040.0006 | 8.0mm | 2.4mm | 6" | M4 x 0.7 | NT$228 | |
S1 | M24640.040.0010 | 8.0mm | 2.4mm | 10“ | M4 x 0.7 | NT$249 | |
T1 | M24640.040.0030 | 8.0mm | 2.4mm | 30“ | M4 x 0.7 | NT$673 | |
U1 | M24640.050.0025 | 10.0mm | 3mm | 25ft。 | M5 x 0.8 | NT$445 | |
V1 | M24640.050.0008 | 10.0mm | 3mm | 8" | M5 x 0.8 | NT$339 | |
W1 | M24640.050.0016 | 10.0mm | 3mm | 16 | M5 x 0.8 | NT$398 | |
X1 | M24640.050.0012 | 10.0mm | 3mm | 12“ | M5 x 0.8 | NT$671 | |
Y1 | M24640.050.0010 | 10.0mm | 3mm | 10“ | M5 x 0.8 | NT$342 | |
Z1 | M24640.050.0030 | 10.0mm | 3mm | 30“ | M5 x 0.8 | NT$734 | |
A2 | M24640.050.0006 | 10.0mm | 3mm | 6" | M5 x 0.8 | NT$161 | |
B2 | M24640.050.0040 | 10.0mm | 3mm | 40mm | M5 x 0.8 | NT$1,205 | |
C2 | M24640.050.0020 | 10.0mm | 3mm | 20ft。 | M5 x 0.8 | NT$536 | |
D2 | M24640.060.0012 | 12.0mm | 3.6mm | 12“ | M6 x 1 | NT$498 | |
E2 | M24640.060.0010 | 12.0mm | 3.6mm | 10“ | M6 x 1 | NT$467 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 六角柄鑽頭套裝
- 鼻螺母扳手
- 空調製冷劑管路裝置
- 法蘭連接套件
- 喬木墊片
- 結構
- 運輸用品
- 風管風扇及配件
- 石膏板和抹灰工具
- 固定環和分類
- BRADY 牆壁開關鎖定
- POSI LOCK 液壓籠
- LOVEJOY 齒輪聯軸器配件套件
- VULCAN HART O型圈
- SPEARS VALVES PVC True Union 球型止回閥,承插端,FKM
- MARATHON MOTORS 風扇和鼓風機電機,三相,防滴,彈性底座
- OSG 螺旋點攻
- VESTIL TSB 系列室內人員引導欄杆
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,CDBD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機
- GROVE GEAR EL 系列,H-H1 型,813 尺寸,鋁製蝸輪減速機