阿什克羅夫特本質安全型傳感器
篩選
精度: + /-0.3% , 電氣連接: 標準 43650-A , 住房: 304不銹鋼 , 環路電阻: 取決於環路電源電壓 ,NEMA 評級: 4X ,工作溫度: -40到257 F. , 輸出: 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC , 所需電源: 12到30 VDC , 安全等級: I,II和III類,分區。 1和2,A,B,C,D,F和G組 , 熱誤差: +/- 2%(-4至185F) , 接液材料: 316L不銹鋼
次數 | 型號 | 兼容 | 最大。 壓力 | 過程連接 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4SBMO242DO15# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 30 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至15 psi | NT$24,389 | |
B | A4SBF0242D060# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 120 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至60 psi | NT$25,123 | |
C | A4SBF0442D0300# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 600 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至300 psi | NT$24,389 | |
D | A4SBM0442D060# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 120 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至60 psi | NT$24,389 | |
D | A4SBM0442D0300# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 600 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至300 psi | NT$24,389 | |
B | A4BCF0242D01000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 2000 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至1000 psi | NT$25,123 | |
B | A4SBF0242D05# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 10 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至5 psi | NT$25,123 | |
C | A4SBF0442D015#&VAC | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 30 PSI | 1/2“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | NT$24,389 | |
C | A4SBF0442D0200# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 400 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至200 psi | NT$24,389 | |
C | A4SBF0442D05000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 7500 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至5000 psi | NT$24,389 | |
B | A4SBF0242D0200# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 400 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至200 psi | NT$25,123 | |
B | A4SBF0242D03000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 6000 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至3000 psi | NT$25,123 | |
C | A4BCF0442D01000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 2000 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至1000 psi | NT$24,389 | |
D | A4SBM0442D015#&VAC | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 30 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | NT$24,389 | |
A | A4SBM0242D0200# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 400 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至200 psi | NT$24,389 | |
A | A4BCM0242D01000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 2000 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至1000 psi | NT$24,389 | |
A | A4SBM0242D03000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 6000 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至3000 psi | NT$24,389 | |
A | A4SBM0242D05# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 10 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至5 psi | NT$24,389 | |
D | A4SBM0442D03000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 6000 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至3000 psi | NT$24,389 | |
D | A4SBM0442D05000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 7,500 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至5000 psi | NT$24,389 | |
D | A4SBM0442D05# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 10 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至5 psi | NT$24,389 | |
B | A4SBFO242DO15# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 30 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至15 psi | NT$25,123 | |
B | A4SBF0242D015#&VAC | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 30 PSI | 1/4“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | NT$25,123 | |
D | A4SBM0442D030# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 60 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至30 psi | NT$24,389 | |
D | A4SBMO442DO15# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 30 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至15 psi | NT$24,389 | |
B | A4SBF0242D0100# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 200 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至100 psi | NT$25,123 | |
D | A4BCM0442D01000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 2000 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至1000 psi | NT$24,389 | |
B | A4SBF0242D0300# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 600 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至300 psi | NT$25,123 | |
C | A4SBF0442D0100# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 200 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至100 psi | NT$24,389 | |
A | A4SBM0242D015#&VAC | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 30 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | NT$24,389 | |
A | A4SBM0242D060# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 120 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至60 psi | NT$24,389 | |
A | A4SBM0242D0300# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 600 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至300 psi | NT$24,389 | |
A | A4SBM0242D05000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 7,500 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至5000 psi | NT$24,389 | |
D | A4SBM0442D0100# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 200 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至100 psi | NT$24,389 | |
D | A4SBM0442D0200# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 400 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至200 psi | NT$24,389 | |
D | A4SBM0442D0500# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 1000 PSI | 1/2“ NPT公頭 | 0至500 psi | NT$24,389 | |
B | A4SBF0242D0500# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 1000 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至500 psi | NT$25,123 | |
A | A4SBM0242D0500# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 1000 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至500 psi | NT$24,389 | |
B | A4SBF0242D05000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 7500 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至5000 psi | NT$25,123 | |
C | A4SBFO442DO15# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 30 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至15 psi | NT$24,389 | |
C | A4SBF0442D030# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 60 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至30 psi | NT$24,389 | |
C | A4SBF0442D060# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 120 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至60 psi | NT$24,389 | |
C | A4SBF0442D0500# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 1000 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至500 psi | NT$24,389 | |
C | A4SBF0442D03000# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 6000 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至3000 psi | NT$24,389 | |
C | A4SBF0442D05# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 10 PSI | 1/2“ NPT女 | 0至5 psi | NT$24,389 | |
A | A4SBM0242D030# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 60 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至30 psi | NT$24,389 | |
A | A4SBM0242D0100# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 200 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至100 psi | NT$24,389 | |
B | A4SBF0242D030# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 60 PSI | 1/4“ NPT女 | 0至30 psi | NT$25,123 |