扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ASHCROFT A4SBM0442D030# 本質安全傳感器 0 至 30psi | AE3GFK 5DDG6

ASHCROFT A4SBM0442D030# 本質安全傳感器 0 至 30psi

有現貨
貨號:AE3GFK 型號:A4SBM0442D030#交叉參考:5DDG6

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$24,389 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目本安型傳感器
準確性+ /-0.3%
兼容任何與316不銹鋼兼容的工藝
電氣連接標準 43650-A
住房304不銹鋼
迴路電阻取決於環路電源電壓
最大。 壓力60 PSI
NEMA號4X
工作溫度。-40到257 F.
產量4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC
所需功率12到30 VDC
過程連接1/2“ NPT公頭
範圍0至30 psi
安全等級I,II和III類,分區。 1和2,A,B,C,D,F和G組
熱誤差+/- 2%(-4至185F)
接液材料316L不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.27
船高(厘米)11.94
船長(厘米)7.37
船寬(厘米)4.83
HS代碼9026204000
原產地US

產品型號

產品型號兼容最大。 壓力過程連接範圍價錢
ASHCROFT A4SBMO242DO15# 本質安全傳感器 0 至 15psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15#任何與316不銹鋼兼容的工藝30 PSI1/4“ NPT公頭0至15 psi新台幣24,389元
ASHCROFT A4SBM0242D015#&VAC 傳感器 30 英寸 Hg Vac 至 15 Psi | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015#&VAC任何與316不銹鋼兼容的工藝30 PSI1/4“ NPT公頭30英寸汞柱至15磅/平方英寸新台幣24,389元
ASHCROFT A4SBM0242D030# 本質安全傳感器 0 至 30psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030#任何與316不銹鋼兼容的工藝60 PSI1/4“ NPT公頭0至30 psi新台幣24,389元
ASHCROFT A4SBM0242D060# 本質安全傳感器 0 至 60psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060#任何與316不銹鋼兼容的工藝120 PSI1/4“ NPT公頭0至60 psi新台幣24,389元
ASHCROFT A4SBM0242D0100# 本質安全傳感器 0 至 100psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100#任何與316不銹鋼兼容的工藝200 PSI1/4“ NPT公頭0至100 psi新台幣24,389元
ASHCROFT A4SBM0242D0200# 本質安全傳感器 0 至 200psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200#任何與316不銹鋼兼容的工藝400 PSI1/4“ NPT公頭0至200 psi新台幣24,389元
ASHCROFT A4SBM0242D0300# 本質安全傳感器 0 至 300psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300#任何與316不銹鋼兼容的工藝600 PSI1/4“ NPT公頭0至300 psi新台幣24,389元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASHCROFT A4SBM0442D030# 本質安全傳感器 0 至 30psi
新台幣24,389元 /單元