項目 | 本安型傳感器 |
準確性 | + /-0.3% |
兼容 | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 |
電氣連接 | 標準 43650-A |
住房 | 304不銹鋼 |
迴路電阻 | 取決於環路電源電壓 |
最大。 壓力 | 30 PSI |
NEMA號 | 4X |
工作溫度。 | -40到257 F. |
產量 | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC |
所需功率 | 12到30 VDC |
過程連接 | 1/4“ NPT公頭 |
範圍 | 0至15 psi |
安全等級 | I,II和III類,分區。 1和2,A,B,C,D,F和G組 |
熱誤差 | +/- 2%(-4至185F) |
UPC | 783029573686 |
接液材料 | 316L不銹鋼 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | 兼容 | 最大。 壓力 | 過程連接 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4SBM0242D015#&VAC | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 30 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 新台幣24,389元 | |
A4SBM0242D030# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 60 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至30 psi | 新台幣24,389元 | |
A4SBM0242D060# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 120 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至60 psi | 新台幣24,389元 | |
A4SBM0242D0100# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 200 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至100 psi | 新台幣24,389元 | |
A4SBM0242D0200# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 400 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至200 psi | 新台幣24,389元 | |
A4SBM0242D0300# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 600 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至300 psi | 新台幣24,389元 | |
A4SBM0242D0500# | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 | 1000 PSI | 1/4“ NPT公頭 | 0至500 psi | 新台幣24,389元 |