BALDOR MOTOR 穀物乾燥機/離心風機農用電機,三相,開放式防滴冷卻
篩選
基地類型: 死板 , 工作等級: 繼續 , 框架材質: 鐵件 , 絕緣級別: F , 極數: 4 , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 , 啟動類型: 直接在線 , 同步速度: 1,800轉
次數 | 型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 速度 | 電壓 | Frame | 滿載電流 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EGDM3311T | 79 | 20.4 A @ 208 V @ 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V | 77.6 LB-FT | 1,770轉 | 208伏230伏460伏 | 213TZ | 9.7A | 3734M | NT$79,169 | |
A | EGDM3218T | 80 | 14.0 A @ 208 V @ 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V | - | 1,750轉 | 208伏230伏460伏 | 184TZ | 6.6A | 3640M | NT$54,012 | |
A | EGDM3313T | 82 | 26.0 A @ 208 V @ 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V | 87.58 LB-FT | 1,770轉 | 208伏230伏460伏 | 215TZ | 12.5A | 3742M | NT$93,811 | |
A | EGDM2531T | 82 | 64.0 A @ 208 V @ 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V | 216 LB-FT | 1,770轉 | 460伏230伏 | 284TZ | 30.0A | 4050M | NT$185,820 | |
A | EGDM2535T | 82 | 76.0 A @ 208 V @ 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V | 280 LB-FT | 1,775轉 | 460伏230伏 | 284TZ | 36.0A | 4060M | NT$207,890 | |
A | EGDM2513T | 85 | 38.0 A @ 208 V @ 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V | 141 LB-FT | 1,765轉 | 230伏460伏 | 254TZ | 18.0A | 3948M | NT$129,851 | |
A | EGDM2515T | 85 | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 187 LB-FT | 1,765轉 | 230伏460伏 | 254TZ | 24.0A | 3948M | NT$150,300 |