項目 | 農用電動機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 64.0 A @ 208 V @ 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 216 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 284TZ |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 30.0A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 4050M |
極數 | 4 |
產量 | 25.000馬力 |
總長度 | 26.06“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,770轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 147.6 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 59.69 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 速度 | 電壓 | Frame | 滿載電流 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGDM2513T | 85 | 38.0 A @ 208 V @ 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V | 141 LB-FT | 1,765轉 | 230伏460伏 | 254TZ | 18.0A | 3948M | 新台幣129,851元 | |
EGDM2515T | 85 | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 187 LB-FT | 1,765轉 | 230伏460伏 | 254TZ | 24.0A | 3948M | 新台幣150,300元 | |
EGDM2535T | 82 | 76.0 A @ 208 V @ 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V | 280 LB-FT | 1,775轉 | 460伏230伏 | 284TZ | 36.0A | 4060M | 新台幣207,890元 | |
EGDM3218T | 80 | 14.0 A @ 208 V @ 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V | - | 1,750轉 | 208伏230伏460伏 | 184TZ | 6.6A | 3640M | 新台幣54,012元 | |
EGDM3311T | 79 | 20.4 A @ 208 V @ 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V | 77.6 LB-FT | 1,770轉 | 208伏230伏460伏 | 213TZ | 9.7A | 3734M | 新台幣79,169元 | |
EGDM3313T | 82 | 26.0 A @ 208 V @ 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V | 87.58 LB-FT | 1,770轉 | 208伏230伏460伏 | 215TZ | 12.5A | 3742M | 新台幣93,811元 |